LESSMANN
LESSMANNの 研磨ブラシ(グラインダー用)
LESSMANNの カップブラシ
ノットカップブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16404395
品番
484214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
毛材
高張度鋼(HT)線
外径(Φmm)
80
ねじ径
M10(P1.5)
全高(mm)
75
線径(Φmm)
0.5
用途
溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
適合
(グラインダー)砥石径100mm電動工具用
トラスコ品番
484-0453
全長(mm)
75
質量(g)
920
ねじピッチ
1.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
ねじ径(mm)
10
適合材
鉄鋼、非鉄金属など
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。