472254 ノットベベルブラシ LESSMANN 16404422 472254 ノットベベルブラシ LESSMANN 16404422

ノットベベルブラシ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16404422 品番 472254
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。

毛材高張度鋼線 外径(Φmm)115 厚さ(mm)12 線径(Φmm)0.5 用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。 適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番484-0429 全長(mm)35 質量(g)358 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 ねじ径(M×P)10×1.5 適合材鉄鋼、非鉄金属など
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-08
用途:
ノットべべルブラシ
その他業種

舗装の片隅に生えている雑草を刈り取るのに満足した切れ味です。
この様な商品を多く紹介して下さい。

2024-12-21
用途:
スラグ取り

溶接スラグもガリガリ取れる!
ブラシも強靭で頼れる相棒だ
でも、少々お高い

対象商品:
16404404
2018-02-12
用途:
塗装、錆び落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

よく落とせるのだけれど、寿命が少し短いかもしれません。

2019-05-21
用途:
折版ケレン
河上建装 様 (建設業・工事業)

いいですね
100oの折版ですが大きさも丁度だし持ちがいいですね
錆びもよく落ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする