ダイヤモンドコテヤスリセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード16404928 品番DF1624SET355381
参考基準価格(税別)¥50,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス等の高硬度材向きです。長寿命で高精度を長く維持します。コーティング部は、両側に25mm付いています。複雑な形状や手の届きにくい部分の加工に最適です。

全長(mm)150 ヤスリ部寸法(mm)25 用途焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスの高硬度材。 トラスコ品番486-6690 質量(g)39 適合材焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする