PFERD 馬印
PFERD 馬印の 手研磨
PFERD 馬印の ヤスリ
PFERD 馬印の ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドコテヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16404937
品番
DF16RF017067
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス等の高硬度材向きです。長寿命で高精度を長く維持します。コーティング部は、両側に25mm付いています。複雑な形状や手の届きにくい部分の加工に最適です。
全長(mm)
150
ヤスリ部寸法(mm)
25
幅(mm)
3.7
厚さ(mm)
2
形状
楕円
用途
焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスの高硬度材。
トラスコ品番
486-6703
質量(g)
8
適合材
焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス