※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 手研磨
PFERD 馬印の ヤスリ
PFERD 馬印の ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドニードルヤスリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16405025
品番
DF4112RND016695
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。
全長(mm)
140
ヤスリ部寸法(mm)
70
幅(mm)
5.5
厚さ(mm)
1.6
粒度
170
形状
R付平
用途
工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。
トラスコ品番
486-6975
質量(g)
8