※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤモンドニードルヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16405068 品番 DF4132ND016756
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。

全長(mm)140 ヤスリ部寸法(mm)70 幅(mm)3.5 粒度170 形状三角 用途工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。 トラスコ品番486-7017 質量(g)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする