PFERD 馬印
PFERD 馬印の 手研磨
PFERD 馬印の ヤスリ
PFERD 馬印の ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドハンディーヤスリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16405262
品番
DF2602DH017319
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。長く精度を維持し、抜群の長寿命です。
全長(mm)
215
ヤスリ部寸法(mm)
100
幅(mm)
12.5
厚さ(mm)
3.6
粒度
120
形状
半丸
用途
焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに最適です。
トラスコ品番
486-6771
質量(g)
50
適合材
焼入れ鋼、超硬、セラミックなど