※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤモンドハンディーヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16405296 品番 DF2607DH535479
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。長く精度を維持し、抜群の長寿命です。

全長(mm)215 ヤスリ部寸法(mm)100 幅(mm)10 粒度80 形状三角 用途焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに最適です。 トラスコ品番486-6801 質量(g)50 適合材焼入れ鋼、超硬、セラミックなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする