PFERD 馬印
PFERD 馬印の 手研磨
PFERD 馬印の ヤスリ
PFERD 馬印の ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドミニヤスリセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
16405366
品番
DF3090SET323694
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
このダイヤモンド ミニヤスリはシャンクが鍛造されていますので、ハンドルを使用する必要がありません。工具メーカーや部品加工メーカーの精密仕上げに適しています。長寿命で高精度を長く維持します。
全長(mm)
140
ヤスリ部寸法(mm)
40
粒度
170
用途
焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなどの穴の内面、R面、曲線部、輪郭部の面取り、バリ取り。
トラスコ品番
486-6878
質量(g)
24
適合材
焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなど