※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EBB-Z36 エンドレスベルト ベルスター研磨材工業 16405996 EBB-Z36 エンドレスベルト ベルスター研磨材工業 16405996

エンドレスベルト

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード16405996 品番EBB-Z36
参考基準価格(税別)¥6,080 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。100×915mmタイプ:イワタバンドグラインダーHV100/100G/100Uに適合(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N/3Nに適合)その他、100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。

粒度36 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 トラスコ品番485-1242 長さ(mm)915 幅(mm)100 砥材ジルコニア砥粒(Z) 質量(g)147 適合材各種金属

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16405996
2019-03-29
用途:
鋼板の研削
その他業種

回転数の低い木工用ベルトサンダーで4mm厚の鋼板を刃物にするための重研削を行う必要があり購入、大量には必要ないため5枚入りなのが良い。
またジルコニア砥剤のお陰か長く削れる用に感じ以前購入した#60アルミナのベルトより耐久性が良いと感じた。仕上がり面はさすがに荒いですが研削力も問題有りませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
16405996
2019-01-14
用途:
塗装剥がし、錆落とし

ガンガン削れます!アラ落とし、荒削りには最適かと。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする