※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンド型ブラシ(軸径6mm・ステンレス線)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16406048 品番 453361
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。

毛丈(mm)25 外径(Φmm)23 軸径(Φmm)6 トラスコ品番484-0101 全長(mm)68 質量(g)61 用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。 材質軸:スチール、線材:ステンレス線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000 軸長(mm)16 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする