LESSMANN
LESSMANNの 軸付研磨
LESSMANNの 軸付ブラシ
LESSMANNの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
エンド型ブラシ(軸径6mm・ワイヤ鋼線)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16406084
品番
451141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
毛丈(mm)
20
外径(Φmm)
12
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
483-9986
全長(mm)
60
質量(g)
17
用途
奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。
材質
軸:スチール、線材:鋼線
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
25
線径(Φmm)
0.2
毛材
ワイヤ鋼線
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。