LESSMANN
LESSMANNの 軸付研磨
LESSMANNの 軸付ブラシ
LESSMANNの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
エンド型ブラシ(軸径6mm・ワイヤ鋼線)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16406127
品番
453141
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
23
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
484-0054
全長(mm)
68
質量(g)
57
用途
奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。
材質
軸:スチール、線材:鋼線
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
軸長(mm)
16
線径(Φmm)
0.2
毛材
ワイヤ鋼線
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。