※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LESSMANN
LESSMANNの 研磨ブラシ(グラインダー用)
LESSMANNの ホイールブラシ
パイプラインブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16406206
品番
47220432
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。パイプの溶接継目の研掃に最適です。
外径(Φmm)
115
ねじ径
M10(P1.5)
厚さ(mm)
6
線径(Φmm)
0.5
トラスコ品番
484-0402
材質
高張度鋼線
質量(g)
284
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
用途
パイプライン、配管等の継目のバリ、スラグ除去等に。
全長(mm)
20
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。