LESSMANN
LESSMANNの 研磨ブラシ(グラインダー用)
LESSMANNの ホイールブラシ
ホイールブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16406233
品番
471214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
外径(Φmm)
100
ねじ径
M10(P1.5)
厚さ(mm)
12
線径(Φmm)
0.5
トラスコ品番
484-0330
質量(g)
250
用途
溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
全長(mm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
毛材
高硬度鋼線
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。