※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

453378 軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・ステンレス線) LESSMANN 16406294 453378 軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・ステンレス線) LESSMANN 16406294

軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・ステンレス線)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16406294 品番 453378
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)19 毛丈(mm)28 トラスコ品番484-0119 質量(g)49 軸長(mm)18 線径(Φmm)0.35 用途スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。 材質軸:スチール、線材:ステンレス線 全長(mm)70 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 毛材ステンレス線
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする