LESSMANN
LESSMANNの 軸付研磨
LESSMANNの 軸付ブラシ
LESSMANNの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・高張度鋼線)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16406364
品番
453258
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
19
毛丈(mm)
28
トラスコ品番
484-0071
質量(g)
47
軸長(mm)
18
線径(Φmm)
0.25
用途
スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。
材質
軸:スチール、線材:高張度鋼線
全長(mm)
70
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
毛材
高張度鋼線
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。