456258 軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・高張度鋼線) LESSMANN 16406416 456258 軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・高張度鋼線) LESSMANN 16406416

軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・高張度鋼線)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16406416 品番 456258
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)29 毛丈(mm)28 トラスコ品番484-0208 質量(g)106 軸長(mm)14 線径(Φmm)0.25 用途スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。 材質軸:スチール、線材:高張度鋼線 全長(mm)70 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 毛材高張度鋼線
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16406364
2016-05-06
用途:
溶接後の仕上げ
建設業・工事業

非常に良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする