※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

417362 軸付ホイルブラシ(軸径6mm) LESSMANN 16406662 417362 軸付ホイルブラシ(軸径6mm) LESSMANN 16406662

軸付ホイルブラシ(軸径6mm)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16406662 品番 417362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。

外径(Φmm)70 毛丈(mm)19 軸径(Φmm)6 トラスコ品番483-9897 全長(mm)42 質量(g)81 用途金属製品のバリ取り、サビ落とし。カラーや錆落とし作業等に。溶接継目の処理に。 材質軸:スチール 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 適合材各種金属 金具幅(mm)13 金具径(Φmm)32
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16406653
2018-03-20
用途:
溶接跡の研磨作業に使用

他社に比べて若干高額かなと感じましたが、
現物の品質と使用感、使用時のワイヤーの飛び抜けの少なさなど、
自身良い感じだな〜と思いました。
他サイズ等も次回からこの商品のシリーズを購入してみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする