3/22より値下げ!現場を応援
LESSMANN
LESSMANNの 軸付研磨
LESSMANNの 軸付ブラシ
LESSMANNの ホイールブラシ・平型ブラシ
軸付ホイルブラシ(軸径6mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16406687
品番
417398
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,498
バスケットに入れる
高品位の高張度鋼線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
75
厚さ(mm)
12
用途
溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。下塗り、錆、スラグ等の除去に。
トラスコ品番
483-9919
材質
軸:スチール
全長(mm)
43
質量(g)
130
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
軸長(mm)
30
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
15
毛材
ステンレス線