※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LESSMANN
LESSMANNの 軸付研磨
LESSMANNの 軸付ブラシ
LESSMANNの カップ型ブラシ
軸付ミニチュアカップ型ブラシ(軸径3mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16406723
品番
430223
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
外径(Φmm)
18
毛丈(mm)
6
線径(Φmm)
0.1
毛材
ワイヤ鋼線
用途
小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。
トラスコ品番
483-9935
材質
軸:スチール
全長(mm)
49
質量(g)
4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
37
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。