410222 軸付ミニチュア平型ブラシ(軸径3mm) LESSMANN 16406766 410222 軸付ミニチュア平型ブラシ(軸径3mm) LESSMANN 16406766

軸付ミニチュア平型ブラシ(軸径3mm)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16406766 品番 410222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。

外径(Φmm)19 毛丈(mm)4.5 軸径(Φmm)3 毛材ワイヤー鋼線 用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。 トラスコ品番483-9625 材質軸:スチール 全長(mm)47 質量(g)4.6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)42 線径(Φmm)0.1
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16406775
2023-09-10
用途:
バイク整備作業
製造業

鋼線ブラシとなりますが、当たりが柔らかくバイク部品素材に多いアルミ合金の白錆落としには有効と考えます。仕上げは真鍮製で施します。

対象商品:
16406775
2023-08-26
用途:
バイク整備作業
製造業

バイクパーツは形状が複雑なため、清掃時に汎用しております。パーツがアルミの場合でもカーボンや汚れが堆積している場合は鋼線製の本品で荒落とし、真鍮製ブラシで仕上げます。

対象商品:
16406802
2019-02-05
用途:
研磨の前工程
その他業種

使用中の脱毛がもうすこし少ないと、なお良い。
仕上がりは満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする