KTC
KTCの 整備補助用品
KTCの マグネット収納
KTCの マグネットホルダー
インパクトレンチホルダー用クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16406872
品番
YKHD-01A
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
YKHD-01専用のクリップです。
仕様
EKW・SKXシリーズのローラーキャビネット用です。
トラスコ品番
483-6103
材質
スチール、樹脂
幅(mm)
25
高さ(mm)
13
質量(g)
120