トップチェスト(3段式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード16406897 品番EKR-1003
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

引き出しは、全段インナーラッチ機構採用で不意の飛び出しを防止します。
引き出しレールはガイドによる取り付け方法を採用しました。
人が触れるところには、徹底的な曲げ加工を施し、ケガのリスクを軽減しています。
モールとラッチを別体とすることで耐久性を高めています。
引出しレールはガイドによる取付け方法を採用し、1.2mm厚型鋼板の多用と共に引出しの剛性を確保しています。
トップカバーと本体の接地部分は鋼板の断面でなく、面による接合方法を採用しています。
コーナーバンパーは不慮の怪我リスクを軽減し、チェスト本体の保護にも貢献します。

シルバー トラスコ品番456-1881 付属品トップマット:1枚、引出しマット:4枚、仕切板:2枚、カギ:2個 材質スチール 質量(kg)35 引出し数3 引出し寸法(mm)695×340×65(トップ部)、600×325×45(1・2段目)、600×325×105(3段目) ハンドル寸法(mm)(突出)85 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)725×390×410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする