テープの装填にロック機構があり、テープの回転を抑えてしまうため、使いずらい。テープとカッターの距離ももう少しあった方がよい。
はいじめてつかいましたが、とても使いやすいです。いいです。
色々使ったがこれが、ベスト。何がベストかというと、使用後のテープの巻き込みがほとんどない点。テープが巻き込まれると、テープの端を探して剥がすが一苦労だから。高価なものもあるが、これが安くてベスト。2個持っているが、使い込むと、テープの切れが多少悪くなる
50mm幅の梱包用テープはもちろん、19mmや25mmの半端サイズのテープもしっかりホールドできて使いやすい。
カットもスムーズで巻き戻りもなく、同タイプのカッターの中では非常にコストパフォーマンスが高いと感じました。追加購入や次回更新時もこちらのカッターを選びます。
とても使いやすい。テープの端を探さなくて良くなった。
安く軽く使いやすいです。多少の慣れが必要ですがこれが最適かと思います。
高価な商品も多くありますが、金属製は重いしカバーみたいなものがあるとテープが張りつくしでこれを使っていれば間違いないかと思います。
段ボール箱組立作業のバイトをしていた時に、数種類のOPPテープカッターが用意されており自由に選んでいいことになっていたのですが、一番人気ですぐなくなっていたのがこのカッターでした。テープ装着が簡単、テープの残り端がちゃんとキープされる、金属製より軽い、蓋がないので外からテープの状態がみえる、何よりテープが使ってる最中に外れ落ちないのがストレスなくて良かった。また他メーカーのプラ製のカッターの中には、割れたりひびが入ったりしているのも結構ありましたが、こちらでは損壊した物は見あたらなかったです。便利なので自宅でも使いたいと思いメーカーをチェックして購入しました。使用感は満足ですが、欲をいえば色がいかにも業務用なので黒やミリタリーグリーンなどお洒落な物があるともっとよかった。
OPPテープなどに使用するのに歯が細かいのでとても使い勝手が良い。ですが、紙のガムテープに使用するには、接着剤がへばり付いてしまいますので向いていません。