KTC01 クラフトテープ専用カッター セキスイ 16408927 KTC01 クラフトテープ専用カッター セキスイ 16408927

クラフトテープ専用カッター

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16408927 品番KTC01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

小型で使いやすいクラフトテープ専用カッターです。差し替えて使用できる経済的な両面刃です。

イエロー 適合テープ幅(mm)50 材質ABS樹脂 トラスコ品番471-1203 幅(mm)63 質量(kg)35 高さ(mm)30 奥行(mm)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×80×30 最大テープ幅(mm)50
注意
※テープは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:533

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
梱包作業用
農・林・水産業

デメリットはテープの切れ味が金属製に比べ劣り、刃の上のカバーが凸に成っている。メリットは、取付が容易なこと、安全性が高い。カッターの動きがスムースでした。

2025-09-27
用途:
クラフトテープのカッター
製造業

梱包作業に使っていますが簡単にクラフトテープが切れます。テープを伸ばすのもサーと伸び、作業が軽く感じます。

対象商品:
16408927
2024-07-19
用途:
梱包作業
コスモ理研株式会社 関東支社 様 (サービス業)

小さいから、使いにくいかと思ったが、意外と使いやすい。切れ味もそれなりに良い。

1人が参考にしています
対象商品:
16408927
2023-12-15
用途:
ガムテープ用
卸売・小売業

価格も安くそして使いやすいです。
他のものも試しましたが、これがシンプルかつ使いやすくすべてのガムテープに使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
16408927
2024-02-26
用途:
商品梱包の時
株式会社長登屋 様 (卸売・小売業)

丈夫で、使いやすい。 持つ時も持ちやすく 扱いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
16408927
2022-12-20
用途:
梱包
卸売・小売業

宅配用荷物の梱包に使っています。
今まで使っていた刃が金属のものより、軽くて切れ味も悪くないです。
耐久性はわかりませんが、値段が手頃なので買い替えもしやすいです。

対象商品:
16408927
2023-02-04
用途:
梱包
不動産業

思っていたほど切れないので、これを付けなくてもいいかな、という感じです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
16408927
2022-01-04
用途:
段ボール梱包
農・林・水産業

以前は手で切ってガタガタでしたが良く切れて作業効率向上しました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする