※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクリルキャスト板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16409496 品番 KAC9185-2
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。

取付穴ナシ(加工フリー) 材質アクリル 用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして トラスコ品番474-4411 厚さ(mm)5 質量(kg)10.3 縦(mm)1860 横(mm)930 熱変形温度(℃)87〜105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする