日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画ベルト
BRS-WU バリアースタンド キャッチャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16409548
品番
368022
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
バリアースタンド(受け専用)
色
黄
幅(mm)
380
トラスコ品番
387-3633
材質
ベース:ポリエチレン(PE)、ポール:ABS樹脂
高さ(mm)
990
質量(g)
1.9
ポール径(Φmm)
70
日本緑十字社品番
368022