光
光の 道路用品
光の 安全ミラー
光の ミラー用オプション
ガレージミラー取付用ポール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16409977
品番
GMTP-2200
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
473-9302
材質
スチール
質量(kg)
2.29
径(Φmm)
38
長さ(m)
2.2
取付金具
(適合)GMP-60