日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
短冊型一般標識
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
開放厳禁
注文コード
16410923
品番
GR99
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
表示内容
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
表面をラミ加工しているので文字が消えません。
表示内容
開放厳禁
取付方式
ビスまたはテープ止め(ビス、テープは別売)
材質
塩化ビニール(ラミ加工)
トラスコ品番
371-9448
質量(g)
60
縦(mm)
360
横(mm)
120
ねじ穴
穴ナシ(加工フリー)
日本緑十字社品番
093099
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16410923
GR99
02525257
GR99
短冊型標識(縦)
日本緑十字社
1枚
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました