日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
短冊型一般標識
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16410957
品番
GR116
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
表面をラミ加工しているので文字が消えません。
表示内容
立入禁止
取付方式
ビスまたはテープ止め(ビス、テープは別売)
材質
塩化ビニール(ラミ加工)
トラスコ品番
371-9472
質量(g)
60
縦(mm)
120
横(mm)
360
ねじ穴
穴ナシ(加工フリー)
日本緑十字社品番
093116