KP3-6 Jキルト セーフティカバー アサヒ (引越) 16411343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KP3-6 Jキルト セーフティカバー アサヒ (引越) 16411343
KP3-6 Jキルト セーフティカバー アサヒ (引越) 16411343
KP3-6 Jキルト セーフティカバー アサヒ (引越) 16411343
KP3-6 Jキルト セーフティカバー アサヒ (引越) 16411343

Jキルト セーフティカバー

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚
長さ(mm)900
幅(mm)1800
内容量1枚注文コード16411343品番KP3-6
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ポリエステル100%の白綿を使用をした軽量あてぶとん
丈夫、色落ちしない、軽い、弾力性がある!

幅(mm)1800長さ(mm)900厚さ(mm)約10トラスコ品番455-3993質量(kg)1材質(中綿)白綿(ポリエステル)材質(裏地)白色(テトロンコットン)材質(表地)紺色(ポリエステル)
注意
※へり色の指定は出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16411343
2023-02-23
用途: 機械組立作業(カバー取付等)
有限会社晃稚工機

工作機械の摺動面の保護に今までは毛布などを使用してましたが、毛羽立ち、油等々で使用に向いていなかったのですが、このキルトカバーは、ほころび、ほつれなどがないので
作業しやすいです。保管にも素早く、たためるので効率がいいですね。

対象商品 : 61497443
2023-03-31
用途: 車載時荷物の保護
製造業

厚みが有りかなりしっかりしたキルトで長持ちしそうですがその分重たいので扱いに負担がかかります。強さを維持しながらも、もう少し薄く軽量だと助かります。

対象商品 : 16411352
2022-02-16
用途: 軽くて扱いやすいです

重さのあるタイプもありますが、この商品は軽くて使い易いです。

対象商品 : 40742992
2019-01-31
用途: 製品の養生用

厚さもしっかりしており思っていた通りのものでした。表面はつるっとした感じでほこりなどもひっかけにくそうでした

1が参考にしています
対象商品 : 16411352
2017-06-06
用途: 網戸の網張り替え・残置物家具移動 等

サイズのバリエーションがもっと有った方がいいかも。

対象商品 : 16411343
2016-09-29
用途: 床の養生
建設業・工事業

値段の割にしっかりしてる。汚れにくい。

対象商品 : 07489256
2014-11-03
用途: 商品納品時の養生に使用

弊社は道路標識を製作販売しているのですが、納品時に傷がつかないように使用しています。
軽く丈夫でとても重宝しております。

2が参考にしています
対象商品 : 16411377
2015-11-23
用途: 車での荷物の傷つき防止用
建設業・工事業

カタログに商品サイズが書かれていないので困る
適当に頼む商品でもないのでぜひサイズを記載して欲しい

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
確認させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする