NiteIze
NiteIzeの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
NiteIzeの 結束ベルト
NiteIzeの バンド
ギアータイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16411763
品番
NI03021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,950
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと、汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。繰返し使用可能です。
色
ブラック
トラスコ品番
491-4341
材質
熱可塑性エラストマー、スチール
長さ(mm)
1625
幅(mm)
10
質量(g)
71
長さ(m)
1.625
幅×長さ(mm)
10×1625