※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4482 耐切創手袋 サミテックPS6 ダンロップ ホームプロダクツ 16412628 4482 耐切創手袋 サミテックPS6 ダンロップ ホームプロダクツ 16412628 4482 耐切創手袋 サミテックPS6 ダンロップ ホームプロダクツ 16412628

耐切創手袋 サミテックPS6

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 16412628 品番 4482
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

EN388試験で耐切創レベル4、耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4です。抜群なフィット感、手のひらすべり止めコーティング仕様です。EN388試験で耐切創レベル4、耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4。抜群なフィット感、手のひらすべり止めコーティング。

サイズM 全長(cm)24 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)19 材質手袋部:高性能繊維、すべり止め部:ポリウレタン グレー ゲージ数13 機能耐切創・耐突刺・耐摩耗性 入数(双)1 用途金属部品の取り扱い。プラスチック成型。廃棄作業。金属部品の取り扱い プラスチック成型 廃棄作業 トラスコ品番473-5315 厚さ(mm)1 質量(g)61 耐切創性4
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする