※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4494 耐切創手袋 サミテックRV9 ダンロップ ホームプロダクツ 16412655 4494 耐切創手袋 サミテックRV9 ダンロップ ホームプロダクツ 16412655 4494 耐切創手袋 サミテックRV9 ダンロップ ホームプロダクツ 16412655

耐切創手袋 サミテックRV9

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 16412655 品番 4494
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手のひらはクリンクルフィニッシュ加工でグリップ製に優れています。EN388試験で耐切創レベル3、耐摩耗レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4。手のひらはクリンクルフィニッシュ加工でグリップ製に優れています。

サイズM 全長(cm)25 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)19 材質手袋部:ケブラー[[(R)]]、すべり止め部:天然ゴム ダークブルー/イエロー ゲージ数10 機能耐切創・耐突刺・耐摩耗性 入数(双)1 用途ガラスの取り扱い。金属製造。自動車生産。ガラスの取り扱い 金属製造 自動車生産 トラスコ品番473-5439 厚さ(mm)1.7 質量(g)120 耐切創性3
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16412655
2022-06-19
用途:
針葉樹のていれ等
清水書店 様 (卸売・小売業)

蒸れにくいことはいいことです。手の甲辺りに当たることはあまりないので、蒸れにくさを選びました。耐久性はこれからですね

対象商品:
16412664
2018-04-23
用途:
剪定、枝払い

使用目的が的確ではないかもしれませんが、植物の棘にはあまり有効ではありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする