サイズL
全長(cm)24
中指長(cm)6.3
手のひらまわり(cm)16.2
材質表:高強力ポリエチレン糸、裏:ナイロン、スパンデックス
色ホワイト
ゲージ数13
規格EN388 2016、食品衛生法適合
耐切創性2/A
機能耐切創、低発塵性、熱伝導、熱透過
入数(双)1
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業。
トラスコ品番480-0664
厚さ(mm)1.4
質量(g)38
適合規格食品衛生法適合
材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維
色(手首部)ベージュ