耐切創手袋 カットレジスト インナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 16412962 品番 135-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高強度ポリエチレン繊維を主とした編み手袋で、耐切創性に優れた下履き手袋です。袖口をカバーするロングタイプです。

サイズM 全長(cm)23.5 中指長(cm)6 手のひらまわり(cm)16 材質表:高強力ポリエチレン糸、裏:ナイロン、スパンデックス ホワイト ゲージ数13 規格EN388 2016、食品衛生法適合 耐切創性2/A 機能耐切創、低発塵性、熱伝導、熱透過 入数(双)1 用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業。 トラスコ品番480-0681 厚さ(mm)1.4 質量(g)37 適合規格食品衛生法適合 材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維 色(手首部)ブルー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16412978
2023-12-25
用途:
食肉加工
その他業種

手が小さく指が短いので、指先が余ることが多いのですが、こちらの手袋のSサイズは短めだったのでピッタリ!!作業が捗ります。出会えて嬉しいです。

対象商品:
16412953
2022-08-20
用途:
屋外作業
鏡神社 様

手首をカバーするので安心感がある。柔らかさもありサイズも選べてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする