※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

172-LL 耐切創手袋 カットレジストロング TOWA(東和コーポレーション) 16413032 172-LL 耐切創手袋 カットレジストロング TOWA(東和コーポレーション) 16413032 172-LL 耐切創手袋 カットレジストロング TOWA(東和コーポレーション) 16413032

耐切創手袋 カットレジストロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 16413032 品番 172-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。袖口をカバーするロングタイプです。

サイズLL 全長(cm)27 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)21 材質表:ポリウレタン樹脂、裏:高強度ポリエチレン糸 ホワイト ゲージ数13 規格EN388 2016 耐切創性2/A 機能耐切創、低発塵性、熱伝導、熱透過、柔軟性 入数(双)1 用途自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。機械組立。ガラス製品の取扱い。 トラスコ品番480-0711 厚さ(mm)1.5 質量(g)57 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維 色(手首部)グリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする