曜日別特売
172-S 耐切創手袋 カットレジストロング トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 16413057

172-S 耐切創手袋 カットレジストロング トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 16413057
172-S 耐切創手袋 カットレジストロング トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 16413057
172-S 耐切創手袋 カットレジストロング トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 16413057

耐切創手袋 カットレジストロング

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズS
全長(cm)24.5
内容量1双注文コード16413057品番172-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。袖口をカバーするロングタイプです。

用途
自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。機械組立。ガラス製品の取扱い。
サイズS全長(cm)24.5中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)16.4材質表:ポリウレタン樹脂、裏:高強度ポリエチレン糸ホワイトゲージ数13規格EN388 2016耐切創性2/A機能耐切創、低発塵性、熱伝導、熱透過、柔軟性入数(双)1トラスコ品番480-0737厚さ(mm)1.5質量(g)49材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維色(手首部)ピンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする