アラミドシリコンすべり止め付き手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 16413127 品番 4630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ケブラー[[R下]]と同等の強度を保有するパラ系アラミド繊維であるトワロン[[R上]]を使用した耐切創すべり止め付き手袋です。

サイズL 全長(cm)24.0 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)20.0 材質牛床革 イエロー ゲージ数7 耐切創性3 用途鉄鋼・溶接・板金・金属・機械・土木作業 仕様【すべり止め】あり トラスコ品番489-9920 厚さ(mm)3.0 質量(g)68 滑り止め効果あり
注意
※アラミド繊維には耐切創性がございますが、使用状況により切創を受ける恐れがあります。
※シリコン樹脂自体には耐熱性がございますが、断熱性はございません。作業内容によっては熱傷を受ける恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16413127
2020-05-27
用途:
防災品として
その他業種

実際にはまだ使用していませんが、しっかりとしていて滑り止めがあることで安心感があります。
サイズは普段Mサイズですがこの商品のMは少し小さめだと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする