アンセル 耐熱手袋 アルファテック (旧名スコーピオ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード16413154 品番NO19-024-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

180℃での繰り返し作業可能です。
耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。

サイズM ブラック 全長(cm)45 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)25 材質表:ネオプレン、裏:サーマルライナー(断熱材) トラスコ品番485-6074 入数(双)1 機能耐熱・耐油・耐薬品・防水 耐熱温度(℃)(素材)180

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16413154 NO19-024-8 55553113 19-024-08 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024 アンセル 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024 アンセル 1双 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする