PVS-BK PVシーラント(太陽光発電モジュール設置架台専用) 信越ポリマー シリコーン ブラック色 16413364

PVS-BK PVシーラント(太陽光発電モジュール設置架台専用) 信越ポリマー 16413364 PVS-BK PVシーラント(太陽光発電モジュール設置架台専用) 信越ポリマー 16413364 PVS-BK PVシーラント(太陽光発電モジュール設置架台専用) 信越ポリマー 16413364 PVS-BK PVシーラント(太陽光発電モジュール設置架台専用) 信越ポリマー 16413364

PVシーラント(太陽光発電モジュール設置架台専用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16413364 品番PVS-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,886
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・耐候性・接着性に優れているため、高い防水性能を持っています。
プライマーを使用することにより、様々な材質によく接着します。
1成分型なので専用のカートリッジ用ガンですぐに施工が可能です。
作業性は季節を問わず安定しています。

ブラック トラスコ品番470-9926 質量(g)385 使用温度範囲(℃)-40〜150 主成分シリコーン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量330mL

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16413364 PVS-BK 22347300 PVS-BK PVシーラント(太陽光発電モジュール設置架台専用) 信越ポリマー PVシーラント(太陽光発電モジュール設置架台専用) 信越ポリマー 1本 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする