プレス製運搬車(固定ハンドルタイプ・ピン式ブレーキ四輪ロック式ハンドブレーキ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16414825 品番502HB-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

ピン式のブレーキシステムなので完全ロックタイプです。
四輪ロック式なのでより安全です。
手を離すと強制ブレーキのハンドブレーキタイプです。

耐荷重(kg)500 荷台寸法(mm)1225×775 床面高さ(mm)295 質量(kg)51 用途傾斜地での作業、人混みでの作業、店舗や倉庫作業 仕様完成品・ハンドブレーキ・四輪ロック トラスコ品番456-0795 材質ブレーキ:スチール、マット:塩化ビニール 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)775 ハンドル固定ハンドル ハンドル高さ(mm)885 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1225
注意
※走行中に手をハンドルから離すとロックがかかりケガや破損の原因になりますので完全に台車が停止してから手を離してください。※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。※個人宅配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする