曜日別特売
H-2000GR イレクター パイプ 矢崎化工 16414868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-2000GR イレクター パイプ 矢崎化工 16414868
H-2000GR イレクター パイプ 矢崎化工 16414868
H-2000GR イレクター パイプ 矢崎化工 16414868

イレクター パイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1本注文コード16414868品番H-2000GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

パイプ内面は防錆塗装がしてあります。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽く、サビに強いパイプです。

全長(mm)2000内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28トラスコ品番384-5061材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)2000グレー質量(g)1040

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき12,000/税込13,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16414868H-2000GR22457033H-2000 S BLH-2000GR イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 22457033イレクター Φ28パイプ矢崎化工1セット(5本)
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16414868
2017-10-18
用途: 作業ラック作成

パイプ自体に不満は無いが、個別送料に疑問があります。
1本でもまとめて数本購入しても、1本あたり1500円の配送料を取られました。今回まとめて5本購入しましたので、7500円の配送料です。まとめて発送なら、もっと安いはずです。商品の値段を安く表示し、その分配送料で利益を得ているとしか考えられません。騙された気分です。

54が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする