曜日別特売
FH197C-01 フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 16416243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FH197C-01 フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 16416243
FH197C-01 フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 16416243

フード一体ツナギ服

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
サイズLL
内容量1着注文コード16416243品番FH197C-01
参考基準価格(税別)¥11,160販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

徹底したコストダウンにより生まれた品質と価格競争力を兼ね備えた汎用性の高い防塵服です。フード一体型なので管理が容易です。

用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。ホワイトサイズLLトラスコ品番483-7932質量(g)400規格ISOクラス6(FED/STDクラス1000)相当品混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)84~110総丈(cm)174バスト(cm)124
注意
※クリーンパックではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16416225
2022-11-20
用途: クリーンルーム内工事
株式会社コガネイ製造業

サイズもピッタリで、クリーンルーム内作業もし易かったです。

対象商品 : 16416225
2022-11-17
用途: クリーンルーム内工事
株式会社コガネイ製造業

サイズもピッタリで、クリーンルーム内作業もし易かったです。

対象商品 : 16416252
2021-02-03
用途: 食品製造工場内での使用
製造業

不織布のつなぎ服を使用していたのですが、どうしてもゴワゴワ感とフィット感が不評で、今回購入しました、ウエストゴムがしっかりしてるので、多少のサイズ調整が効くので高評価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする