※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FH197C-02 フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 16416277 FH197C-02 フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 16416277

フード一体ツナギ服

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16416277 品番 FH197C-02
参考基準価格(税別)¥11,160 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

徹底したコストダウンにより生まれた品質と価格競争力を兼ね備えた汎用性の高い防塵服です。フード一体型なので管理が容易です。

ブルー サイズL 用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。 トラスコ品番483-7967 質量(g)375 規格ISOクラス6(FED/STDクラス1000)相当品 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)80〜106 総丈(cm)168 バスト(cm)120
注意
※クリーンパックではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16416225
2022-11-20
用途:
クリーンルーム内工事
株式会社コガネイ 様 (製造業)

サイズもピッタリで、クリーンルーム内作業もし易かったです。

対象商品:
16416225
2022-11-17
用途:
クリーンルーム内工事
株式会社コガネイ 様 (製造業)

サイズもピッタリで、クリーンルーム内作業もし易かったです。

対象商品:
16416252
2021-02-03
用途:
食品製造工場内での使用
製造業

不織布のつなぎ服を使用していたのですが、どうしてもゴワゴワ感とフィット感が不評で、今回購入しました、ウエストゴムがしっかりしてるので、多少のサイズ調整が効くので高評価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする