※着用例

着用快適フード

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16416304 品番 FT436C-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温上昇に対応しています。吸汗速乾性に優れた素材を使用しています。タレ部分には通気性に優れたメッシュ素材を使用しています。フィット感に優れたアジャスター調整仕様です。今までのフードのように熱がこもりません。

ホワイト サイズフリー 用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。 トラスコ品番483-8181 種別フードタイプ 質量(g)65 規格WHO-GMP Cグレード相当品 グレードクラス10000 混率(%)ポリエステル100% 頭囲(cm)64
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする