※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和化研工業
三和化研工業の 研究関連用品・実験用必需品
三和化研工業の 架台/スタンド/ホルダー類
三和化研工業の ボトルトレー
管ビン立て(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
配列
4×7
角穴(mm)
29×29
注文コード
16416356
品番
SS27-28KB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
配列・角穴
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
立て数(本)
28
配列
4×7
トラスコ品番
418-2421
高さ(mm)
120
質量(g)
420
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
257
奥行(mm)
144
角穴(mm)
29×29
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16416356
SS27-28KB
42685774
SS-27-28KB
管ビン立
三商
1個
¥
4,898
税込
¥
5,388
注文コードが変更になりました