CM3PS-CL 粘着テープ コマンド タブ クリア 3M(スリーエム) 16416505

粘着テープ コマンド タブ クリア

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(16枚) 注文コード16416505 品番CM3PS-CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

気軽に貼れてキレイにはがせる両面粘着テープです。(壁紙や凹凸面には使用できません)貼った面に傷をつけずはがせます。透明タイプのため目立たず、貼る場所を気にせずに使用できます。

耐荷重(kg)0.4 仕様粘着式(はがせるタイプ) トラスコ品番473-8951 材質タブ:ポリエチレン基材・ゴム系粘着剤 サイズS 質量(g)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16416496
2019-03-02
用途:
ポスター・備品の貼り付け
卸売・小売業

しっかり貼れる。しかも、はずしやすく、後が残らないのが最高に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする