スイデン
スイデンの 換気/設備用品
スイデンの 送排風機
電動送風機(多翼ファン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
469-9319
注文コード
16418142
品番
JCO-90M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥251,900
販売価格(税別)
¥
229,000
バスケットに入れる
この商品は
風量50Hz/60Hz・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
小型、軽量で低価格な汎用送風機です。
用途
工場・建物などの空調・換気、一般の送・排風用
仕様
50/60Hz兼用
トラスコ品番
469-9319
質量(kg)
54
出力(kW)
3.7
電源(V)
三相200
使用温度(℃)
60
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
59.0/68.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
1.63/2.35
ファン
多翼ファン
標準消費電力料金(円/h)
49.95
吐出口外径(Φmm)
224
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文
お送りできません